Referenser
Snogg:41031
Rubix:6264723
Tillverkare:41031
Produktinformation : Kvikk Universalplaster 6cm x 1m 84.41031 - 041031 - Snøgg
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 cm |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
| Längd | 6 cm |
|---|