Referenser
Spartex:PITM40X5A2
Rubix:6425722
Tillverkare:907825 40
EAN:4043377214867


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9078 Ögleskruvar A2 5X - 907825 40
Screw eyes with metric thread A2 5X
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Gängyta | total |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,06 kr Ex moms
/ packet
581,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran