Referenser
Spartex:BOUOEIL16X140PFA2-50
Rubix:6420438
Tillverkare:0444216 140
EAN:4043377036827


Teknisk sammanfattning
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A2-50 16X140 - 0444216 140
Eye bolts type B A2-50 16X140 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm