Referenser
Spartex:BOUOEIL10X70PFA4-50
Rubix:6420510
Tillverkare:0444410 70
EAN:4043377037411


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A4-50 10X70 - 0444410 70
Eye bolts type B A4-50 10X70 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,89 kr Ex moms
/ packet
1 679,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm