Referenser
Spartex:ECHT1-1/2"A2
Rubix:6404736
Tillverkare:04312112
EAN:4043377032300


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 431 |
| Gängdiameter | 1.5 mm |
Produktinformation : DIN 431 Rörmuttrar med rörgänga enligt DIN DIN 431 A2 1 1/2'' - 04312112
Pipe nuts with thread according to DIN 431 ISO 228 A2 1 1/2"
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 431 |
| Gängdiameter | 1.5 mm |
| För skruvar | m1 |
| Klass | A2-50 |
| Skifnyckel | sw60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,49 kr Ex moms
/ packet
695,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran