Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPH5X16EFA2-70
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VTFPHIL5X16A2
Spartex:VMTFPH5X16EFA2-70
Rubix:6406873
Tillverkare:096525 16
EAN:4043377117564


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-70 5X16 PH2 - 096525 16
Cross recessed countersunk head screws A2-70 5X16 PH2 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,41 kr Ex moms
/ packet
265,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm