Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTFDT6X30EFA2
Two-hole countersunk-head security screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFDT6X30EFA2
Rubix:6428394
Tillverkare:910326 30
EAN:4043377127129


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 6X3 - 910326 30
Countersunk head security screws with two hole drive A2 6X30 SP1/4
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sp1/4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,90 kr Ex moms
/ packet
1 146,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm