Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX3X14EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX3X14EFA2-50
Rubix:6431832
Tillverkare:1458123 14
EAN:4043377232540


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 3X14 TX10 - 1458123 14
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 3X14 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,28 kr Ex moms
/ packet
141,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm