Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPH4X16EFA4-50
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFPH4X16EFA4-50
Rubix:6432975
Tillverkare:096544 16
EAN:4043377119896


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A4-50 4X16 PH2 - 096544 16
Cross recessed countersunk head screws A4-50 4X16 PH2 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,81 kr Ex moms
/ packet
301,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm