Tunn roterande borste Pferd Tools PBG 1919/6 INOX 0,25
Tunn roterande borste Pferd Tools
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:PBG 1919/6 INOX 0,25
Rubix:6366416
Tillverkare:43207013
EAN:4007220936597



Produktinformation : BORSTAR PBG 1919/6 INOX 0,25 - 43207013 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Borst diameter | 19 mm |
|---|---|
| Stångdiameter | 6 mm |
| Tråd diameter | 0.25 mm |
| högsta hastighet | 20000 rpm |
| Stoppningens höjd | 28 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 848,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
4 810,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
