Tunn roterande borste Pferd Tools PBU 1312/6 INOX 0,15
Tunn roterande borste Pferd Tools
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:PBU 1312/6 INOX 0,15
Rubix:6014940
Tillverkare:43204109
EAN:4007220598030



Produktinformation : BORSTAR PBU 1312/6 INOX 0,15 - 43204109 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Borst diameter | 13 mm |
|---|---|
| Stångdiameter | 6 mm |
| Tråd diameter | 0.15 mm |
| högsta hastighet | 20000 rpm |
| Stoppningens höjd | 20 mm |
| Längd | 65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 675,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 094,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
