Roterande fräsfil Pferd Tools WRC 0820/6 Z3
Hårdmetallfräs HM WRC 0820 3 6mm 8x20mm
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:WRC 0820/6 Z3
Rubix:6015356
Tillverkare:21105106
EAN:4007220046289

Produktinformation : HM-ROT WRC 0820 6S Z3 - 21105106 - PFERD
Cylindrical burr with radius end according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. A combination of cylindrical and ball shaped geometries. Deburring
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 8 mm |
| Omfattning | universal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,69 kr Ex moms
/ Styck
825,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
