Slipningssvamp Pferd Tools PVSK 150 A 180

PFERD Polinox slipark

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Pferd Tools:PVSK 150 A 180
Rubix:6014799
Tillverkare:44697118
EAN:4007220294635
PFERD POLINOX® hand pad PVSK 150 A 180

Teknisk sammanfattning

Typhand pad

Dokumenter

Produktinformation : POLINOX PVSK 150 A 180 - 44697118 - PFERD


PFERD Polinox Pvsk 44697118 Sandpaper sheet Grit size 180 (L x W) 224 mm x 154 mm 

Teknisk information


Attribut
Typhand pad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran