Referenser
Bosch:2608613005
Rubix:358796
EAN:3165140014854



Produktinformation : POLERSVAMP 130MM PEX 115/125 - 2608613005 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 161x135x28 mm |
| Paketerad vikt | 37 g |
| Typ | polishing sponge |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,89 kr Ex moms
/ Styck
162,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
