Sandpapper till maskin Pferd Tools BA 50/1000 X A 120
Sandpapper till maskin Pferd Tools
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:BA 50/1000 X A 120
Rubix:6240082
Tillverkare:45005562
EAN:4007220621073
Produktinformation : BAND BA 50/1000 X A120 (KK711X) - 45005562 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Bredd | 50 mm |
| Spannmål | 120 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


