Referenser
Fein:69903121010
Rubix:394859
EAN:4014586329932

Produktinformation : FLEECEBAND 75x2000 FIN -69903121010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 293x210x78 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 689 g |
| Paketerad vikt | 689 g |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Spannmål | drobno |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 533,06 kr Ex moms
/ packet
4 416,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
