Referenser
Stahlwille:70070010
Rubix:6184487
EAN:4018754040698



Dokumenter
Produktinformation : DORN ÅTTKANTIG 108/175 X 4 - 70070010 - STAHLWILLE
DIN 6450, octagonal, chrome vanadium, lacquered silver.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x11x178 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 64 g |
| Diameter | 4 mm |
| Längd | 175 mm |
| Vikt | 64 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 067,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 334,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
