Träskruv Spartex VATFBRTX3X30EFA4-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX3X30EFA4-50
Rubix:6411173
Tillverkare:9046430 30
EAN:4043377380869


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A4-5 - 9046430 30
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A4-50 3X30 T10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,56 kr Ex moms
/ packet
135,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm