Referenser
Spartex:VBDRPZ4,5X60EFA2-50
Rubix:6410036
Tillverkare:7996245 60
EAN:4043377184771


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7996 Träskruvar med runt huvud och krysspår A2-50 4,5X60 pz2
Cross recessed round head wood screws A2-50 4,5X60 pz2 DIN 7996
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7996 |
| Form av huvudet | semi-round |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,48 kr Ex moms
/ packet
498,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm