O-ring sladd Dichtomatik RS 6,5 EPDM 70 Perox E1 S100
O‑ringssnöre (RS EPDM 70 peroxid), svart
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:RS 6,5 EPDM 70 Perox E1 S100
Rubix:208462
Tillverkare:RS 6,5 EPDM 70 Perox E1 S100


Teknisk sammanfattning
| Tvärsnittsdiameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Strand hårdhet A | 70 Shore |
| Material | epdm |
Produktinformation : O-Ring Cord RS 6.5 X mm 70 EPDM EP702201
Cord ring (RS EPDM 70 Perox), black
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Tvärsnittsdiameter | 6.5 mm |
| Strand hårdhet A | 70 Shore |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,25 kr Ex moms
/ Meter
107,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran