Referenser
Dichtomatik:67089328
Rubix:208315
Tillverkare:67089328


Teknisk sammanfattning
| Tvärsnittsdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Strand hårdhet A | 70 Shore |
| Material | epdm |
Produktinformation : O-Ring Cord RS 4.5 X mm 70 EPDM EP702201
Cord ring (RS EPDM 70 Perox), black
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 22 g |
|---|---|
| Tvärsnittsdiameter | 4.5 mm |
| Strand hårdhet A | 70 Shore |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,05 kr Ex moms
/ Meter
83,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran