O-ring sladd Dichtomatik RS 5,33 0,00 70 EPDM EP702202
O‑ringssnöre (RS EPDM 70 peroxid), svart
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:RS 5,33 0,00 70 EPDM EP702202
Rubix:208372
Tillverkare:67089329


Teknisk sammanfattning
| Tvärsnittsdiameter | 5.33 mm |
|---|---|
| Strand hårdhet A | 70 Shore |
| Material | epdm |
Produktinformation : O-Ring Cord RS 5.33 X mm 70 EPDM EP702202
Cord ring (RS EPDM 70 Perox), black
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 29 g |
|---|---|
| Tvärsnittsdiameter | 5.33 mm |
| Strand hårdhet A | 70 Shore |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,55 kr Ex moms
/ Meter
98,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran