Referenser
Optibelt:4545-75
Rubix:192829
Tillverkare:1551878
EAN:4014486253405


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 4545 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (cast iron) – din en 1561 |
Produktinformation : 4545 75 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11530 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 4545 |
| Material | en-gjl-200 (cast iron) – din en 1561 |
| Spårbredd | 20 mm |
| Momentinställning | 190 N.m |
| Bussningslängd | 114.3 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 2.9528 '' |
| Skaftdiameter | 75 mm |
| Vikt | 12700 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran