Referenser
Optibelt:4545-105
Rubix:191636
Tillverkare:1532611
EAN:4014486253634


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 4545 |
|---|---|
| Material | cast iron (en-gjl-200 / din en 1561) |
Produktinformation : 4545 105 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8000 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 4545 |
| Material | cast iron (en-gjl-200 / din en 1561) |
| Spårbredd | 28 mm |
| Momentinställning | 190 N.m |
| Bussningslängd | 114.3 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/4 '' |
| Skaftdiameter | 105 mm |
| Vikt | 12700 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 908,38 kr Ex moms
/ Styck
4 885,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran