Referenser
Optibelt:2012-38
Rubix:191601
Tillverkare:1575244
EAN:4014486252637

Produktinformation : 2012 38 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 528 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 2012 |
| Material | cast iron |
| Spårbredd | 10 mm |
| Momentinställning | 30 N.m |
| Bussningslängd | 31.8 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 7/16 '' |
| Skaftdiameter | 38 mm |
| Vikt | 558 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,25 kr Ex moms
/ Styck
392,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran