Referenser
Mecaline:MA131018
Rubix:6350995
Tillverkare:856909
EAN:3660338121869

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 1310 Ø 18
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1310 BORE 18
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 1310 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 6 mm |
| Momentinställning | 19.6 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Skaftdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,23 kr Ex moms
/ Styck
51,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran