Kilremsskiva förborrad Optibelt SPA 132/4

Optibelt kilremskiva SPA

Se teknisk information

Referenser

Optibelt:SPA 132/4
Rubix:193009
Tillverkare:1728349
EAN:4014486232561
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilspa
Indikativ diameter132 mm
Färdig borrning max.42 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : SPA 132/4 00ZA Optibelt


V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt3600 g
Profilspa
Indikativ diameter132 mm
Färdig borrning max.42 mm
Materialen-gjl 200 - din en 1561
Antal spår4
Navets längd53 mm
Fälgbredd67 mm
Borrdiameter42 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran