Referenser
Optibelt:SPA 450/3
Rubix:193089
Tillverkare:1667004
EAN:4014486233407


Teknisk sammanfattning
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 450 mm |
| Färdig borrning max. | 60 mm |
Produktinformation : SPA 450/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12200 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 450 mm |
| Färdig borrning max. | 60 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 3 |
| Navets längd | 47 mm |
| Fälgbredd | 50 mm |
| Borrdiameter | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran