Referenser
Optibelt:SPB 150/4
Rubix:193171
Tillverkare:1589522
EAN:4014486234305


Teknisk sammanfattning
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 150 mm |
| Färdig borrning max. | 42 mm |
Produktinformation : SPB 150/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6800 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 150 mm |
| Färdig borrning max. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 4 |
| Navets längd | 70 mm |
| Fälgbredd | 86 mm |
| Borrdiameter | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran