Verktygsnyckel Gedore 400 10x11, Typ: Ringnyckel| Öppning: 10x11| Längd: 150 mm
dubbel ringnyckel 400 Open
Se teknisk informationReferenser
Gedore:400 10x11
Rubix:6032186
Tillverkare:6057270
EAN:4010886605721

Produktinformation : RINGNYCKEL ÖPPEN HEXAGON 10X11mm - 400 10x11 - 6057270 - GEDORE
Flare nut spanner open hexagon 10x11 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 64 g |
|---|---|
| Öppning | 10x11 |
| Längd | 150 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran