Verktygsnyckel Beta Tools 55BA 50X55, Typ: Fastnyckel| Längd: 385 mm
Verktygsnyckel Beta Tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55BA 50X55
Rubix:6036492
Tillverkare:000550831
EAN:8014230697161



Produktinformation : 55BA 50X55-SPARK-PROOF DOUB.OPEN END WR. - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 430x150x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2225 g |
| Längd | 385 mm |
| Typ | fastnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
