Spolventiler -Flödesregulator Festo VFOE-LE-T-M5-Q4-P50

One-Way Flow Control Valve

Se teknisk information

Referenser

Festo:VFOE-LE-T-M5-Q4-P50
Rubix:6367861
Tillverkare:8095432
EAN:4052568457198
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av kopplingm5 (pneumatic connection port 2)
Typfesto 8095432 one-way flow control valve vfoe-le-t-m5-q4-p50
Se alla caracteristics

Produktinformation : Strypbackventil, VFOE-LE-T-M5-Q4-P50 - 8095432 - FESTO


Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.

Teknisk information


Attribut
Typ av kopplingm5 (pneumatic connection port 2)
Typfesto 8095432 one-way flow control valve vfoe-le-t-m5-q4-p50
Materialpbt
Flöde5400 l/h
Max servicetryck10 bar
Seriervfoe-le
Max temperatur60 °C
3 614,00 kr Ex moms
/ 50 Styck
4 517,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran