Spolventiler -Flödesregulator Festo VFOE-LE-T-R14-Q6
One-Way Flow Control Valve
Se teknisk informationReferenser
Festo:VFOE-LE-T-R14-Q6
Rubix:6380642
Tillverkare:8068737
EAN:4052568454463

Teknisk sammanfattning
| Typ av koppling | qs-6 (push-in connector) / r1/4 (thread) |
|---|---|
| Typ | one-way flow restrictor (at the outlet) |
Produktinformation : Strypbackventil, VFOE-LE-T-R14-Q6 - 8068737 - FESTO
Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.
Teknisk information
Attribut
| Typ av koppling | qs-6 (push-in connector) / r1/4 (thread) |
|---|---|
| Typ | one-way flow restrictor (at the outlet) |
| Material | pbt |
| Serier | vfoe-le |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,62 kr Ex moms
/ Styck
130,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran