Spolventiler -Flödesregulator Festo VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A

One-Way Flow Control Valve

Se teknisk information

Referenser

Festo:VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A
Rubix:6401652
Tillverkare:8157641
EAN:4052568589998
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av kopplingqs-6 / m5
Typfesto 8157641 one-way flow control valve vfoe-le-t-m5-q6-f1a
Se alla caracteristics

Produktinformation : Strypbackventil, VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A - 8157641 - FESTO


Pneumatic manual control valve with operating pressure range from 0.2 to 10 bar. Standard nominal flow rate 165 l/min.

Teknisk information


Attribut
Typ av kopplingqs-6 / m5
Typfesto 8157641 one-way flow control valve vfoe-le-t-m5-q6-f1a
Materialpbt
Flöde6300 l/h
Max servicetryck10 bar
Seriervfoe
Max temperatur60 °C
97,46 kr Ex moms
/ Styck
121,82 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran