Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24135188
OMEGA OMS‑S tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24135188
Rubix:527766
Tillverkare:OMS-S 2P 500,00 530,00 14,00 GM201

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal Omegat OMS-S 500 X 530 X 14 / 15 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 500 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 530 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
