Referenser
Festo:OL-1/2
Rubix:484294
Tillverkare:34637
EAN:4052568023171

Teknisk sammanfattning
| Typ | ol sealing ring |
|---|---|
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 30 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Tätningsring, OL-1/2 - 34637 - FESTO
Sealing ring OL-1/2 Leak-proof, with metal body. Based on the standard=ISO 16030, Container size=1, Operating pressure=-0,95 - 30 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 100 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 15x7x4 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 0,81 g |
| Typ | ol sealing ring |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Max servicetryck | 30 bar |
| Material | rohs compliant |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,92 kr Ex moms
/ Styck
18,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran