Referenser
Bahco:NS006-3642
Rubix:6012834
EAN:7314150293490

Produktinformation : NS006-3642 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1343 g |
|---|---|
| Öppning | 38x42 mm |
| Längd | 340 mm |
| Vikt | 1300 g |
| Storlek | 38-42 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 681,24 kr Ex moms
/ Styck
4 601,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
