Referenser
Bahco:NSB011-1617
Rubix:6381366
EAN:7314150317455




Produktinformation : Non-sparking double off ring, Copper Beryllium, 16-17 - NSB011-1617 - BAHCO
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 16 x 17 mm |
|---|---|
| Längd | 220 mm |
| Vikt | 220 g |
| Storlek | 16 x 17 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 552,76 kr Ex moms
/ Styck
1 940,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
