Nålrullager INA NA4822-XL

Nålrullager

Se teknisk information

Referenser

Ersatt ref.:NA4822
INA:NA4822-XL
Rubix:170445
Tillverkare:0507684680000
EAN:4054363037308
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd30 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NA4822-XL INA


Needle roller bearing NA. . -XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 boards.
Needle roller bearing NA..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)30x140x140 mm
Logistisk vikt1079 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd30 mm
Serierna48..-xl
Referenshastighet2300 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r216000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr106000 N
Tätaöppen
Typ av lagerspelcn
10 720,88 kr Ex moms
/ Styck
13 401,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran