Referenser
INA:NA4901-2RSR-XL
Rubix:170491
Tillverkare:0507751540000
EAN:4012802692525

Produktinformation : NA4901-2RSR-XL INA
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Styrkor
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x24x24 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 28 g |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Yttre diameter | 24 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Serier | na49..-2rsr-xl |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 8300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 8600 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 275,24 kr Ex moms
/ Styck
1 594,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
