Referenser
INA:NKI90/26-XL
Rubix:170946
Tillverkare:0507628850000
EAN:4012802702002

Produktinformation : NKI90/26-XL INA
Needle roller bearings NKI, light series
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 26x120x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 778 g |
| Innerdiameter | 90 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 26 mm |
| Serier | nki..-xl |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 3050 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 146000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 86000 N |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 760,43 kr Ex moms
/ Styck
9 700,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
