Vinkelkontaktkullager INA NKIA5909, Yttre diameter: 68 mm | Innerdiameter: 45 mm | Bredd: 30 mm
Nålrullager/vinkelkontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
INA:NKIA5909
Rubix:170962
Tillverkare:0007930000000
EAN:4012802059656



Produktinformation : NKIA5909 INA
Combined needle and ball bearing. Supports axial loads in one direction.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 30x68x68 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 375 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 68 mm |
| Bredd | 30 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | nkia |
| Täta | öppen |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
