Vinkelkontaktkullager INA NKIA5904, Yttre diameter: 37 mm | Innerdiameter: 20 mm | Bredd: 23 mm
Nålrullager/vinkelkontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
INA:NKIA5904
Rubix:170953
Tillverkare:0007921950000
EAN:4012802059601



Produktinformation : NKIA5904 INA
Combined needle and ball bearing. Supports axial loads in one direction.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x37x37 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 105 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 37 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | nkia |
| Täta | öppen |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
