Vinkelkontaktkullager INA NKIA5912, Yttre diameter: 85 mm | Innerdiameter: 60 mm | Bredd: 34 mm
Nålrullager/vinkelkontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
INA:NKIA5912
Rubix:170965
Tillverkare:0007933020000
EAN:4047643027724



Produktinformation : NKIA5912 INA
Combined needle and ball bearing. Supports axial loads in one direction.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 34x85x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 590 g |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Bredd | 34 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | nkia |
| Täta | öppen |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
