Pneumatisk och elektropneumatisk styrenhet Festo CMMP-AS-C10-11A-P3-M3

Motor controller CMMP

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:CMMP-AS-C10-11A-P3-M3
Rubix:508025
Tillverkare:1501328
EAN:4052568237929
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typmotor controller
Monteringsformcmmp

Dokumenter

Produktinformation : Motordrivsteg, CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 - 1501328 - FESTO


motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 One plug-in Module CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 or CAMC-G-S3 is required in order to operate the motor controller CMMP-AS-…-M3. Mains Filter=Integrated, Display=Seven-segment display, Output frequency=0 - 1000 Hz, Output voltage range AC=3x 0 - 360 V, Braking resistance=68 Ohm
Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 1501328

Teknisk information


Attribut
Typmotor controller
Monteringsformcmmp
41 710,76 kr Ex moms
/ Styck
52 138,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran