Referenser
Bahco:233-400
Rubix:430675
EAN:7311518044022

Dokumenter
Produktinformation : GERINGSLÅDA TRÄ 300X104X50 MM - 233-400
Styrkor
•Made of laminated wood for left- or right-handed sawing at 45°, 90° and 135° angles
233-300-A with side-wall extended below bottom part for improved fixation of box
233-300-A with side-wall extended below bottom part for improved fixation of box
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 965 g |
|---|---|
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 104 mm |
| Material | wood |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
