Referenser
Bahco:233-300
Rubix:430674
EAN:7311518044015

Dokumenter
Produktinformation : GERINGSLÅDA TRÄ 300X104X50 MM - 233-300
Styrkor
•Made of laminated wood for left- or right-handed sawing at 45°, 90° and 135° angles
233-300-A with side-wall extended below bottom part for improved fixation of box
233-300-A with side-wall extended below bottom part for improved fixation of box
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 710 g |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Bredd | 104 mm |
| Material | wood |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
