Miniatyrkullager PTN 609-2Z, Yttre diameter: 24 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 9 mm
Miniatyrt spårkullager
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
PTN:609-2Z
Rubix:6368353
Tillverkare:893994
EAN:3660338464485



Dokumenter
Produktinformation : Miniature Deep Groove Ball Bearing 609-ZZ PTN
Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Styrkor
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Användningsområden
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 9 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | stål |
| Serier | miniature |
| Material | chrome steel |
| Vikt | 11.8 g |
| Begränsa hastigheten | 32000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1410 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 3350 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
54,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran