Miniatyrkullager FAG 696-HLC, Yttre diameter: 15 mm | Bredd: 5 mm | Innerdiameter: 6 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:696-HLC
Rubix:204863
Tillverkare:0009011640000
EAN:4012802902280

Produktinformation : 696 Miniatyrku 6x15x5mm.
Insolcate ball bearing
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 6 mm |
| Yttre diameter | 15 mm |
| Bredd | 5 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | stål |
| Serier | 69 .. |
| Material | steel |
| Precision | p0 (normal / abec 1) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,41 kr Ex moms
/ Styck
278,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
