Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 476610108699XXL
Microfleecejacka Dam (4766)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:476610108699XXL
Rubix:6445548
EAN:7330509920442

Produktinformation : Microfleecejacka Dam (4766), Mörk Marinblå/Svart, XXL - 476610108699XXL
Varm, skön och väldigt användbar jacka med dampassform. Gjord i microfleece med gridfleece på sidorna. Tillhör Unite-familjen och har mycket goda dekalmöjligheter. Finns som herrmodell 4765.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | mikrofleecejakke dame mørk marineblå/svart<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
986,82 kr Ex moms
/ Styck
1 233,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran